VQZ222R-5G1-M5 VQ Series(VQZ222〜) SMC 36467243 VQZ222R-5G1-M5 VQ Series(VQZ222〜) SMC 36467243

VQ Series(VQZ222〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数3 コイル電圧(V)(5)DC24 注文コード36467243 品番VQZ222R-5G1-M5
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はポート数・コイル電圧・ポート管接続口径など143種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 管接続口径(M5)M5ねじ 切換方式(2)N.O.メタルシール ポート数3 コイル電圧(V)(5)DC24 リード線取出方法(G)グロメット(DC仕様) 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具形) ファンクション(R)外部パイロット仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする