SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CD Series(CDQSB16-20+20DCM)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36492112
品番
CDQSB16-20+20DCM-F9BWVL-X636
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,050
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵