SMC
5ポートソレノイドバルブ (VQZ345~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ポート数・コイル電圧・管接続口径
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポート数
5
コイル電圧(V)
DC12
管接続口径
Rc3/8
注文コード
36519795
品番
VQZ3451-6L1-03
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ポート数
5
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:リード線付
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
コイル電圧(V)
DC12
管接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
CADデータダウンロード