※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ(正圧用) (ISE30A-01-〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36523977 品番ISE30A-01-A-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,650
この商品は158種類から選べます 他の種類を見る

・ワンタッチ管継手付(ストレート、エルボ)
・省スペース、縦横密着設置可能。
・表示値微調整機能付。
・最大10台まで同時コピー可能。

定格圧力範囲(MPa)(ISE30A)-0.1〜1 配管形式(01)R1/8(M5メネジ付) 出力仕様(A)NPNオープンコレクタ2出力 表示単位(-)単位切換機能付 オプション(-)リード線なし・(D)パネルマウントアダプタ+前面保護カバー・(-)取扱説明書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする