※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ(正圧用) (ISE30A-01-〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36524056
品番
ISE30A-01-A-MGBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
158
種類から選べます
他の種類を見る
・ワンタッチ管継手付(ストレート、エルボ)
・省スペース、縦横密着設置可能。
・表示値微調整機能付。
・最大10台まで同時コピー可能。
定格圧力範囲(MPa)
(ISE30A)-0.1〜1
配管形式
(01)R1/8(M5メネジ付)
出力仕様
(A)NPNオープンコレクタ2出力
表示単位
(M)SI単位固定
オプション
(G)コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付・(B)パネルマウントアダプタ・(K)取扱説明書+校正証明書
CADデータダウンロード