LF-22P4-R フリクションポイント04 パイロット 36558331

フリクションポイント04

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36558331 品番LF-22P4-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

超極細0.4mmの消えるボールペン フリクションポイント04 こすると消えるフリクションシリーズ、0.4mmの超極細ボールペン。「こすると消える」という特長に加え、超極細の0.4mmボールの採用により細かい文字もしっかりと書ける為、手帳の書き込みや行間など細かいスペースへの書き込みにも最適です。パイプチップのペン先は、細書きながらなめらかな書き味を実現しました。 温度変化によりインキを無色にするフリクションインキを搭載。ボディ後部の消去用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱でインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。消しゴムで消去した時のように消しカスが出ず、消し残りもほとんどありません。

インク色レッド 全長(mm)139 方式キャップ式 最大径(Φmm)12 先端ボール径(mm)0.4 インクフリクションインキ 商品タイプ本体 線の太さ超極細
注意
※証書類・宛名書きには使用できません。
※60℃以上になる場所に放置しないで下さい。インキが無色になります。
※-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※感熱紙などの紙の種類によっては、消去に不向きな場合があります。
※直射日光の当たる場所に放置しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36558347
2017-07-11
用途:
メモ書き・資料に仮記入

細かく書けると思い購入して思ったのは、0.38と0.5の替え芯が対応しない事・・。また、個人的見解だが、ノック式ではないので横着者には向かない(面倒)

対象商品:
36558322
2014-12-05
用途:
手帳に記入するとき
有限会社ユアテック 様

0.4が出ていたので試しに買ってみました。
0.5よりインクが少なく出るので、細かい字もつぶれずに書けます。
早く、ノック式のものにならないか期待しています。

対象商品:
36558322
2014-03-07
用途:
出張時のメモ帳への書き込み

0.5のインクが無くなったので0.4を買ってみました。
0.5よりインクの出がひかえめで、極細の文字を書けます。
画数の多い漢字も潰れずに書けます。
文字をこすって消した際も、完璧に近いくらいに消えて無くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする