XZT555-W 修正テープ30m ぺんてる 36558681

修正テープ30m

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36558681 品番XZT555-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

使いきりタイプで大容量、低コストでお得に使えるうえ、再生材使用で環境にやさしい、オフィスユースに最適の修正テープです。

テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)30 材質再生PS、ABS タイプ使い切りタイプ テープ地色 本体寸法(mm)48×19×84 商品タイプ本体(使い切り)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36558681 XZT555-W 24141678 XZT515-W 30m修正テープPライン使切 ぺんてる 30m修正テープPライン使切 ぺんてる 1個 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36558681
2016-07-06
用途:
日報記入
有限会社 望月紙工 様 (製造業)

字の修正がしやすい。何より30mなので長持ちするし、お得な気がする。

対象商品:
36558681
2014-10-30
用途:
文字修正

重ねて使うと先につけたテープがはがれる。上から文字を書くとはがれる。
付け心地は問題ないけど、基本的にはがれやすいので、使えない。
使い切ったら再購入はないけど、30Mもあるからなかなか使いきらない・・・・。

対象商品:
36558681
2013-11-17
用途:
指図書の不要項目を消す

30mという長さで長期間使える。
スムーズな滑り出し、切りたいところでスパッと切れる。
難点は重ねて貼る時に先に貼ったものがくっついてめくれてしまうところ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする