曜日別特売
CDQSYB12-15DCM-M9NWV CQSY/CDQSY - スムースシリンダ(CDQSYB12) SMC 36561717

※2-3-M07-4-CJ2Y-CM2Y-CG1Y-MBY-CA2Y-CS2Y-CQSY-CQ2Y ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQSY/CDQSY - スムースシリンダ(CDQSYB12)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15オートスイッチ種類M9NWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード36561717品番CDQSYB12-15DCM-M9NWV
参考基準価格(税別)¥12,760販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)15作動方式複動リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付クッション/ロッド先端ねじ(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする