曜日別特売
VFH-30AN2 一般換気扇(スタンダードタイプ) 東芝キヤリア 36564516

 

VFH-30AN2 一般換気扇(スタンダードタイプ) 東芝キヤリア 36564516
VFH-30AN2 一般換気扇(スタンダードタイプ) 東芝キヤリア 36564516

一般換気扇(スタンダードタイプ)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
羽根(Φmm)300
埋め込み寸法(mm)350×350
方式連動式
内容量1台注文コード36564516品番VFH-30AN2
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途
一般換気扇
羽根(Φmm)300質量(kg)2.9方式連動式消費電力(W)(50/60Hz)30.5/33埋め込み寸法(mm)350×350仕様引きひもスイッチ電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト騒音値(dB)(50/60Hz)36.5/36.5風量(m3/h)(50/60Hz)1200/1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-02
用途: 炊事場
有限会社 丹京屋卸売・小売業

運転音が静かで 取り付けも簡単にできました 大変満足しています

対象商品 : 36564507
2024-11-27
用途: 換気扇設置工事
建設業・工事業

取り付け安く、薄くてよかったと思います。
色がもっとあればいいですね。

対象商品 : 36564577
2023-08-18
用途: 工場の換気扇の交換

ずっと使用していた換気扇が壊れてしまったので、交換のための購入。
取り付けも簡単で、すぐ使用できたので満足です。

対象商品 : 36564534
2023-11-20
用途: 荷造り部屋の換気扇
有限会社ワカホ農・林・水産業

換気扇の
取り付けも簡単にできて、良い商品だと思いました。

対象商品 : 36564516
2023-07-04
用途: 換気扇取付
株式会社山七寺田建設

賃貸物件の店舗内に設置をしました。
問屋を通すより、価格も安く、注文から素早く到着し、取付を行いました。

対象商品 : 36564491
2020-10-19
用途: 休憩所造作時
萩ヶ岡鋼作工房建設業・工事業

取り付けも簡単で、デザイン的にも満足な仕上がりになっていました。

2が参考にしています
対象商品 : 36564507
2020-01-06
用途: 倉庫の換気用

静かなのに風量も十分、安心の東芝製コスパ最高です。

対象商品 : 36564507
2019-08-31
用途: キッチン用

長年使用していた台所の換気扇でしたが交換して正解でした
音が静かで最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする