VF-30AN 一般換気扇(スタンダードタイプ) 東芝キヤリア 36564543 VF-30AN 一般換気扇(スタンダードタイプ) 東芝キヤリア 36564543

一般換気扇(スタンダードタイプ)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36564543 品番 VF-30AN
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
羽根(Φmm)300 質量(kg)2.9 方式風圧式 消費電力(W)(50/60Hz)30.5/33 埋め込み寸法(mm)350×350 用途一般換気扇 仕様壁スイッチ 電源電圧(V)単相100 色調シルキーホワイト 騒音値(dB)(50/60Hz)36.5/36.5 風量(m3/h)(50/60Hz)1200/1200
注意
※壁スイッチは別売です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-02
用途:
炊事場
有限会社 丹京屋 様 (卸売・小売業)

運転音が静かで 取り付けも簡単にできました 大変満足しています

対象商品:
36564507
2024-11-27
用途:
換気扇設置工事
建設業・工事業

取り付け安く、薄くてよかったと思います。
色がもっとあればいいですね。

対象商品:
36564577
2023-08-18
用途:
工場の換気扇の交換

ずっと使用していた換気扇が壊れてしまったので、交換のための購入。
取り付けも簡単で、すぐ使用できたので満足です。

対象商品:
36564534
2023-11-20
用途:
荷造り部屋の換気扇
有限会社ワカホ 様 (農・林・水産業)

換気扇の
取り付けも簡単にできて、良い商品だと思いました。

対象商品:
36564516
2023-07-04
用途:
換気扇取付
株式会社山七寺田建設 様

賃貸物件の店舗内に設置をしました。
問屋を通すより、価格も安く、注文から素早く到着し、取付を行いました。

対象商品:
36564491
2020-10-19
用途:
休憩所造作時
萩ヶ岡鋼作工房 様 (建設業・工事業)

取り付けも簡単で、デザイン的にも満足な仕上がりになっていました。

2人が参考にしています
対象商品:
36564507
2020-01-06
用途:
倉庫の換気用

静かなのに風量も十分、安心の東芝製コスパ最高です。

対象商品:
36564507
2019-08-31
用途:
キッチン用

長年使用していた台所の換気扇でしたが交換して正解でした
音が静かで最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする