曜日別特売
ST IRON 40g 鉄製スチールホイール打ち込み用ウエイト 東豊工業 36564787

鉄製スチールホイール打ち込み用ウエイト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)40
内容量1袋(10個)注文コード36564787品番ST IRON 40g
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥779
販売価格(税別)
708

JATMA/TRA/ETRTO 規格ホイール適合品。鉛レス対応モデル。

用途
4輪小型・普通車 汎用スチールホイール用 打込みウエイト
ウエイト隙間寸法(mm)1.7~2.1適合JATMA/TRA/ETRTO 規格ホイール材質質量(g)40爪幅(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36564726
2017-12-07
用途: バランサーにてウエイト打ち込み
variousstoresサービス自動車・二輪車・自転車関連業

バランサーでバランスをとった後に使用したのですが、思った以上にスムーズに打ち込めた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする