※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
突切・溝入加工用ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
TAG□3..
寸法B(mm)
26
注文コード
36565295
品番
TGFH 26-3
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・寸法B
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
TAG□3..
トラスコ品番
338-9740
寸法L(mm)
110
寸法A(mm)
2.5
寸法D(Φmm)
75(max)
寸法B(mm)
26
寸法W(mm)
3
勝手
勝手なし
寸法H3(mm)
21.4