※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGFH 45-3 突切・溝入加工用ホルダ イスカル 36565331 TGFH 45-3 突切・溝入加工用ホルダ イスカル 36565331

突切・溝入加工用ホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップTAG□3.. 寸法B(mm)45 注文コード36565331 品番TGFH 45-3
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は適合チップ・寸法Bなど24種類から選べます 他の種類を見る
適合チップTAG□3.. トラスコ品番521-7687 寸法L(mm)225 寸法A(mm)2.5 寸法D(Φmm)160(max) 寸法B(mm)45 寸法W(mm)3 勝手勝手なし 寸法H3(mm)38.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする