※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGTR 1612-2-L120 突切・溝入加工用一体型ホルダー イスカル 36567282 TGTR 1612-2-L120 突切・溝入加工用一体型ホルダー イスカル 36567282

突切・溝入加工用一体型ホルダー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップTAG□2.. 寸法B(mm)12 寸法H(mm)16 注文コード36567282 品番TGTR 1612-2-L120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,700
この商品は適合チップ・寸法B・寸法Hなど24種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)1.65 寸法B(mm)12 寸法D(Φmm)35(max) 寸法E(mm)- 寸法H(mm)16 寸法H1(mm)16 寸法H2(mm)16 寸法H4(mm)- 寸法L(mm)120 寸法L1(mm)- 寸法W(mm)2 適合チップTAG□2..
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36567386
2020-11-12
用途:
旋盤作業に使用
BRIDGE 様

同商品を使用していましたが、作業ミスをして曲げてしまい再度、購入しました。切れが良く精度もしっかりしているので、お勧めできる商品です。今後も使い続けます。

1人が参考にしています
対象商品:
36567255
2019-12-12
用途:
機械修理等
岩月鍍金工業株式會社 様

とてもよく切れ、大満足です。もっと早く買えばよかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする