多軸自動盤用ブレード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36567693 品番 TGFS 0-17-3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
適合チップTAG□2.. トラスコ品番112-0256 質量(g)46 寸法L(mm)110 寸法H(mm)17.17 寸法L1(mm)18 寸法A(mm)1.6 寸法D(Φmm)35(max) 寸法E(mm)- 寸法W(mm)2 勝手勝手なし 寸法H1(mm)17.18 寸法H2(mm)17.2 寸法H4(mm)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする