多軸自動盤用ブレード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36567702 品番 TGFS 5-22-3
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
適合チップTAG□3.. トラスコ品番111-7085 質量(g)82 寸法L(mm)150 寸法H(mm)22.24 寸法L1(mm)- 寸法A(mm)2.5 寸法D(Φmm)75(max) 寸法E(mm)18 寸法W(mm)3 勝手勝手なし 寸法H1(mm)22.37 寸法H2(mm)24.1 寸法H4(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする