イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
突切・溝入加工用ホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
TAG□1.4..
寸法B(mm)
19
注文コード
36567711
品番
TGFH 19-1.4
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・寸法B
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
TAG□1.4..
トラスコ品番
111-3878
質量(g)
33
寸法L(mm)
86
寸法A(mm)
2.5
寸法D(Φmm)
30(max)
寸法B(mm)
19
寸法W(mm)
1.4
勝手
勝手なし
寸法H3(mm)
15.7