TGFH 26-2 突切・溝入加工用ホルダ イスカル 36567745 TGFH 26-2 突切・溝入加工用ホルダ イスカル 36567745

突切・溝入加工用ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップTAG□2.. 寸法B(mm)26 注文コード36567745 品番TGFH 26-2
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は適合チップ・寸法Bなど24種類から選べます 他の種類を見る
適合チップTAG□2.. トラスコ品番620-8720 寸法L(mm)110 寸法A(mm)1.65 寸法D(Φmm)50(max) 寸法B(mm)26 寸法W(mm)2 勝手勝手なし 寸法H3(mm)21.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする