イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
突切・溝入加工用ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
TAG□2..
寸法B(mm)
32
注文コード
36567781
品番
TGFH 32-2
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・寸法B
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
TAG□2..
トラスコ品番
620-8738
寸法L(mm)
150
寸法A(mm)
2.5
寸法D(Φmm)
50(max)
寸法B(mm)
32
寸法W(mm)
2
勝手
勝手なし
寸法H3(mm)
24.8
RoHS指令(10物質対応)
対応