イスカル
突切・溝入加工用ホルダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
適合チップ
TAG□5..
寸法B(mm)
45
注文コード
36567833
品番
TGFH 45-5
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・寸法B
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
TAG□5..
トラスコ品番
620-8762
寸法L(mm)
225
寸法A(mm)
4
寸法D(Φmm)
160(max)
寸法B(mm)
45
寸法W(mm)
5
勝手
勝手なし
寸法H3(mm)
38.1