イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
突切・溝入加工用ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
TAG□7..
寸法B(mm)
52.6
注文コード
36567867
品番
TGFH 52-7
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・寸法B
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
TAG□7..
トラスコ品番
521-7717
寸法L(mm)
190
寸法A(mm)
6
寸法D(Φmm)
190(max)
寸法B(mm)
52.6
寸法W(mm)
7
勝手
勝手なし
寸法H3(mm)
45.2
RoHS指令(10物質対応)
対応