イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
突切・溝入加工用 剛性強化タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36567937
品番
TGFHL 32T33-4
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
寸法A1(mm)
3.4
寸法A2(mm)
7.94
寸法B(mm)
32
寸法D(Φmm)
66(max)
寸法H3(mm)
24.84
寸法L(mm)
110.5
寸法W(mm)
4
適合チップ
TAG□4..
勝手
左勝手
RoHS指令(10物質対応)
対応