イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
突切・溝入加工用 剛性強化タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36567964
品番
TGFHR 32T22-3
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法A1(mm)
2.5
寸法A2(mm)
7.94
寸法B(mm)
32
寸法D(Φmm)
42(max)
寸法H3(mm)
24.84
寸法L(mm)
110.5
寸法W(mm)
3
適合チップ
TAG□3..
勝手
右勝手
トラスコ品番
111-3892
質量(g)
189