突切・溝入加工用 剛性強化タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36567982 品番 TGFHR 32T33-4
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
寸法A1(mm)3.4 寸法A2(mm)7.94 寸法B(mm)32 寸法D(Φmm)66(max) 寸法H3(mm)24.84 寸法L(mm)110.5 寸法W(mm)4 適合チップTAG□4.. 勝手右勝手 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする