TGSU 35-1.4-IQ 突切・溝入加工用ホルダ イスカル 36567991 TGSU 35-1.4-IQ 突切・溝入加工用ホルダ イスカル 36567991

突切・溝入加工用ホルダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36567991 品番TGSU 35-1.4-IQ
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は適合チップなど8種類から選べます 他の種類を見る

幅広強化ブロックです。

勝手勝手なし 用途突っ切り 仕様ツールブロック トラスコ品番621-5050 セット内容レンチ、スクリュー 材質スチール 高さ(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする