イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
突切・溝入加工用ホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
TAG□2..
注文コード
36568007
品番
TGSU 35-2-IQ
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
幅広強化ブロックです。
寸法A(mm)
1.65
寸法B(mm)
35
寸法D(Φmm)
59.5(max)
寸法H3(mm)
33.2
寸法L(mm)
160
寸法W(mm)
2
適合チップ
TAG□2..
勝手
勝手なし
用途
突っ切り
トラスコ品番
621-5017