イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
突切・溝入加工用ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
TAG□4..
注文コード
36568025
品番
TGSU 35-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,700
この商品は
適合チップ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
幅広強化ブロックです。
寸法A(mm)
3.4
寸法B(mm)
35
寸法D(Φmm)
120(max)
寸法H3(mm)
33.2
寸法L(mm)
180
寸法W(mm)
4
適合チップ
TAG□4..
用途
突っ切り