イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ツールブロック
ツールブロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
25
注文コード
36568086
品番
TGTBU 25-35
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
23
寸法A1(mm)
42
寸法B(mm)
35
寸法H(mm)
25
寸法H2(mm)
56
寸法H4(mm)
18.7
寸法L(mm)
110
寸法M(mm)
6
トラスコ品番
621-5033