TGTBU 32-35 ツールブロック イスカル 36568095 TGTBU 32-35 ツールブロック イスカル 36568095

ツールブロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)110 寸法H(mm)32 注文コード36568095 品番TGTBU 32-35
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は寸法L・寸法Hなど7種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)29 寸法A1(mm)48 寸法B(mm)35 寸法H(mm)32 寸法H2(mm)56 寸法H4(mm)11.7 寸法L(mm)110 寸法M(mm)6 トラスコ品番621-5025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする