TGTBU 40-56 HD ツールブロック イスカル 36568122 TGTBU 40-56 HD ツールブロック イスカル 36568122

ツールブロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)130 寸法H(mm)40 注文コード36568122 品番TGTBU 40-56 HD
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は寸法L・寸法Hなど7種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)41 寸法A1(mm)66 寸法B(mm)56 寸法H(mm)40 寸法H2(mm)54 寸法H4(mm)28 寸法L(mm)130 寸法M(mm)8 トラスコ品番111-3914 質量(kg)3.117

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする