ホルダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36568147 品番 MAHR 20
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。

適合
(レンチ)HW5
(スクリュー)SR14-519、SR M5-04451、SRM6×20-XT、SRM6×6
(アダプター)HFPAD/HGPAD、TGPAD/CGPAD、GAD/GAM/DGAD/HGAD、TGAD/PCADR(L)
用途ブレード交換式・突切り・溝入れ加工用 トラスコ品番338-7682 寸法L(mm)130 寸法H(mm)20 寸法B(mm)20 勝手右勝手 寸法H1(mm)20 寸法H4(mm)10 寸法F1(mm)22.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする