イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ用アダプタ
突切、溝入加工用アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36568174
品番
TGAD 3N
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
2.4
寸法A2(mm)
3.97
寸法D(Φmm)
35(max)
寸法L(mm)
41.5
寸法W(mm)
3
適合チップ
TAG□3..
RoHS指令(10物質対応)
対応