イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ用アダプタ
突切、溝入加工用アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36568183
品番
TGAD 4N
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
3.2
寸法A2(mm)
3.2
寸法D(Φmm)
50(max)
寸法L(mm)
50.5
寸法W(mm)
4
適合チップ
TAG□4..
RoHS指令(10物質対応)
対応