曜日別特売
QF-67 フレキ メック 36568594

QF-67 フレキ メック 36568594
QF-67 フレキ メック 36568594

フレキ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36568594品番QF-67
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。

種類フレキ寸法A(mm)57寸法D(mm)800寸法B(mm)65寸法C(mm)55

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36568594
2020-09-30
用途: 自宅のエアコンに…

出費を抑えるために自身での施工用。部品の選択等、構想しながら楽しく安く出来た。
部品が多種有るので寸法を正しく把握しないと施工に支障が出ると感じた。

対象商品 : 36568594
2020-07-17
用途: エアコンの化粧カバー
製造業

コルゲートチューブのような切り込みはありませんでした。後付けのためカッターで切り込み被せました。それなりに仕上がったのでOKです。

対象商品 : 36568594
2016-07-30
用途: 外構作業

しなり具合も予測通りでした為、問題無く使用出来た。

対象商品 : 36568594
2014-08-16
用途: 車庫内の電源ケーブルの配線カバーとして使用
SATTEC合同会社

車庫内に電源ケーブルを裸で取り付ける予定でしたが、本品を使用したところ、スマートに納めることができました。

対象商品 : 36568594
2014-03-02
用途: エアコン取付け

屋内に使用してみましたが割と良かったです。
2分3分に排水管とケーブルで少しきつい感じでした。
これで色のバリエーション(明るいクリーム色)とサイズの種類があれば良かったです。(屋内外で色々使えると思います)
また、可撓性ももう少し欲しいですが、値段を考えると満足です。

対象商品 : 36568594
2013-09-20
用途: 配管保護

纏めた本数があれば良いと思う。

対象商品 : 36568594
2019-04-22
用途: 家中のエアコン配管をカバー

パナソニックの同類品と比べると、フレキ部分に切り込みが無く、配管への後付けには、一度配管を外さねばなりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする