AN-CP アレンミラー TNK工業(SPEEDPIT) 36571184 AN-CP アレンミラー TNK工業(SPEEDPIT) 36571184

アレンミラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36571184 品番AN-CP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

3スポークスアームを採用。
なめらかなラインでスマートに演出!!

セット内容8mm正ネジ、10mm正ネジ メッキ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※逆ネジ車に取り付ける際は市販の逆ネジアダプターか専用逆ネジビス(BA-8G・BA-10G)をお買求め下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36571184
2016-03-25
用途:
バイク

とにかくかっこいいです。ワイルド7のCBをみてすぐ購入しました

残念なのはミラーの歪みはすごかったです

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする