※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイカーズミラー[メッキ]

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径(mm)8 適合右用 注文コード36571254 品番BM-8KR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品はねじ径・適合など8種類から選べます 他の種類を見る
適合右用 ねじ径(mm)8 メッキ ねじ正ねじ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36571297
2023-05-03
用途:
カブのミラー交換
株式会社スズキ自販高知 安芸営業所 様

カブに取り付けるとミラーのステーの曲げ角度がミラーに近い所がもう少し上方向に向かないと後ろの下方向しか、ミラーを動かしても見えない。高さ調整ステーを追加して何とか後方確認出来るように取り付けました。

対象商品:
36571297
2018-10-05
用途:
お客様からの注文
サービス業

お客様からの注文でお客様ご自身の旧型のオートバイのデザインに合うとの事でした。

対象商品:
36571297
2017-10-25
用途:
カブのミラーに
有限会社クロス 様 (その他業種)

JA-07 プコブルーのカブのミラーをこちらのバレル型ミラーに交換してみました
以前は丸いミラーを付けていました
長さも短いので、ハンドルよりもかなり内側に配置されています
高さも低くなったせいか、カブ全体が小ぢんまりして引き締まった印象でとても気に入っています
ミラーの付け根に近い根元部分の棒の向きが、もう少しだけ外側に折れていると、視界が広がるような気がします
それ以外は大変満足しています

対象商品:
36571254
2017-06-15
用途:
ホンダXR100モタード用に購入
農・林・水産業

デザインが良いので購入し満足しています。
台湾製なので耐久性が少し心配です。

対象商品:
36571254
2015-06-01
用途:
バイクに

ジャイロキャノピーに取り付けました。ポジション的には問題ありません。ただ、最初から分かっていましたが鏡面が狭いので後方の視認性はノーマルの半分程度になります。

対象商品:
36571315
2015-06-06
用途:
軽トラのドアミラーとして

イメージ通りで満足してます。

対象商品:
36571263
2013-01-21
用途:
スーパーカブに装着
株式会社南東京自動車 様

通勤で使っているスーパーカブ50用に左右買いました

社外のミラーは初めて買ったので、短めの方がカッコイイかな〜と思ったのですが
着けてみたら短すぎました

もっとハンドル幅の広いバイクなら問題ないのでしょうが
カブではどのように調整しても自分の腕しか写りませんでした

商品自体の仕上がりは美しく、向きの調整も硬過ぎず軽過ぎずで純正から替えても違和感なく使えます
鏡自体も小さめですが問題ありません

あと上3p外に3p出れば使えそうなので、ステーでも作ろうかと思っています
欲を言えば商品紹介ページに寸法が載っていれば良かったのにな〜って感じ

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする