寸法B(Φmm)6(H7)
寸法C(mm)5(±0.7)
寸法D(Φmm)18(±0.5)
寸法F(mm)30(±0.5)
寸法H(mm)6.75(±0.13)
寸法L(mm)13.5(±0.7)
寸法N(mm)10(±0.5)
寸法O(Φmm)11.1(参考)
寸法P(mm)13(±0.5)
寸法S(mm)11(±0.25)
寸法SΦDB(mm)14.29(参考)
寸法TH(mm)M6×1.0(JIS2級)
寸法W(Φmm)9(-0.13〜0)
質量(g)25
タイプ右ねじ
基本静定格荷重(kN)1.44
破断荷重(kN)8.62
角度α(°)10
内径公差(μm)0〜12