曜日別特売
RBTL-4 ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ NMB(ミネベア) 36573634

RBTL-4 ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ NMB(ミネベア) 36573634
RBTL-4 ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ NMB(ミネベア) 36573634

ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法B(Φmm)4(H7)
内容量1個注文コード36573634品番RBTL-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ボディとボールから構成され、ボディを塑性加工してボールを組み込みます。
このためボディ材料は303ステンレスといった冷間加工性のよい材料を使用しており、一般に荷重性能は3ピースロッドエンドや4ピースロッドエンドにくらべて劣ります。
したがって比較的高い荷重性能を要求される用途には向きませんが、構造が簡単でコストを低く製造できるため一般産業機械の設計的に余裕にある箇所での使用には有効です。
又、無潤滑で使用でき、ボディに303、ボールに440Cとともにステンレス鋼を用いているため、耐食性にもすぐれ一般用途に幅広く利用できます。

寸法B(Φmm)4(H7)寸法C(mm)4(±0.7)寸法D(Φmm)14(±0.5)寸法F(mm)24(±0.5)寸法H(mm)5.25(±0.13)寸法L(mm)12(±0.7)寸法N(mm)8(±0.5)寸法O(Φmm)7.6(参考)寸法P(mm)9.5(±0.5)寸法S(mm)8(±0.25)寸法SΦDB(mm)10.32(参考)寸法TH(mm)M4×0.7(JIS2級)寸法W(Φmm)7(-0.13~0)質量(g)12タイプ左ねじ基本静定格荷重(kN)0.6破断荷重(kN)2.45角度α(°)12内径公差(μm)0~12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36573713
2019-10-09
用途: 機械
製造業

出荷が早いです、材質がいいです、 、、また買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする