寸法B(Φmm)14(H7)寸法C(mm)8(±0.7)寸法D(Φmm)34(±0.5)寸法F(mm)57(±0.5)寸法H(mm)13.5(±0.13)寸法L(mm)27(±0.7)寸法N(mm)20(±0.5)寸法O(Φmm)19.2(参考)寸法P(mm)25(±0.5)寸法S(mm)22(±0.25)寸法SΦDB(mm)26.99(参考)寸法TH(mm)M14×2.0(JIS2級)寸法W(Φmm)19(-0.13~0)質量(g)160タイプ左ねじ基本静定格荷重(kN)6.61破断荷重(kN)26.47角度α(°)14内径公差(μm)0~18RoHS指令(10物質対応)対応