寸法B(Φmm)16(H7)寸法C(mm)8(±0.7)寸法D(Φmm)38(±0.5)寸法F(mm)64(±0.5)寸法H(mm)15(±0.13)寸法L(mm)33(±0.7)寸法N(mm)22(±0.5)寸法O(Φmm)19.4(参考)寸法P(mm)27(±0.5)寸法S(mm)22(±0.25)寸法SΦDB(mm)28.58(参考)寸法TH(mm)M16×2.0(JIS2級)寸法W(Φmm)21(-0.13~0)質量(g)210タイプ左ねじ基本静定格荷重(kN)8.33破断荷重(kN)33.34角度α(°)15内径公差(μm)0~18RoHS指令(10物質対応)対応