RBTL-3E ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ NMB(ミネベア) 36573871

RBTL-3E ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ NMB(ミネベア) 36573871
RBTL-3E ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ NMB(ミネベア) 36573871

ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法B(Φmm)3(H7)
内容量1個注文コード36573871品番RBTL-3E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ボディとボールから構成され、ボディを塑性加工してボールを組み込みます。
このためボディ材料は303ステンレスといった冷間加工性のよい材料を使用しており、一般に荷重性能は3ピースロッドエンドや4ピースロッドエンドにくらべて劣ります。
したがって比較的高い荷重性能を要求される用途には向きませんが、構造が簡単でコストを低く製造できるため一般産業機械の設計的に余裕にある箇所での使用には有効です。
又、無潤滑で使用でき、ボディに303、ボールに440Cとともにステンレス鋼を用いているため、耐食性にもすぐれ一般用途に幅広く利用できます。

寸法B(Φmm)3(H7)寸法D(Φmm)12(±0.5)寸法F(mm)27(±0.5)寸法H(mm)4.5(±0.13)寸法L(mm)15(±0.7)寸法O(Φmm)6.8(参考)寸法SΦDB(mm)9.04(参考)寸法TH(mm)M3×0.5(JIS2級)寸法W(Φmm)6(-0.13~0)質量(g)6タイプ左ねじ基本静定格荷重(kN)0.41破断荷重(kN)1.66角度α(°)11内径公差(μm)0~10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36573905
2017-10-31
用途: 自動車部品として

自動車の外装部品として使用。耐久性は様子見だが、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする