ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36574142 品番 HRTL-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。
ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。
また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエッジは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。

寸法B(Φmm)18(H7) 寸法C(mm)10(+0.2 -0.7) 寸法D(Φmm)43(±0.5) 寸法F(mm)74(±0.5) 寸法H(mm)16.3(±0.13) 寸法L(mm)40(±0.7) 寸法N(mm)24(±0.5) 寸法O(Φmm)20.4(参考) 寸法P(mm)30(±0.5) 寸法S(mm)26(±0.25) 寸法SΦDB(mm)28.58(参考) 寸法TH(mm)M18×1.5(JIS2級) 寸法W(Φmm)20(-0.13〜0) 質量(g)283 タイプ左ねじ 基本静定格荷重(kN)120.62(ラジアル)、12.16(アキシアル) 破断荷重(kN)150.72 角度α(°)10 回転トルク(N・m[kgf・cm])0.12〜1.13[1.2〜11.5] 内径公差(μm)0〜18 RoHS指令(10物質対応)対応 疲労荷重(kN)25.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする