ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36574212 品番 HRT-14E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,697
販売価格(税別)
6,088

ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。
ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。
また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。

寸法B(Φmm)14(H7) 寸法D(Φmm)36(±0.5) 寸法F(mm)64(±0.5) 寸法H(mm)14.25(±0.13) 寸法L(mm)38(±0.7) 寸法O(Φmm)18.9(参考) 寸法SΦDB(mm)25.4(参考) 寸法TH(mm)M14×2.0(JIS2級) 寸法W(Φmm)17(-0.13〜0) 質量(g)140 タイプ右ねじ 基本静定格荷重(kN)82.96(ラジアル)、9.02(アキシアル) 材質(ボール)SUS440C 材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン) 材質(ボディ)クロムモリブデン鋼、亜鉛めっき 破断荷重(kN)103.65 角度α(°)8 回転トルク(N・m[kgf・cm])0.12〜1.13[1.2〜11.5] 内径公差(μm)0〜18 RoHS指令(10物質対応)対応 疲労荷重(kN)17.25 材質(レース)SUS410

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36574212
2020-11-07
用途:
自動車整備

消耗部品なので、他店より安く購入でき助かっています。

対象商品:
36574203
2017-03-01
用途:
クルマのラテラルロッドに仕様

安い工業用の物とは全く違います。
最高級のロッドエンドベアシングだと思います。
ただ値段が10倍近くするのですべてこのベアリングに交換はかなりの費用がかさむ。せめて半額ぐらいまでコストを下げればいう事ないです
モノは確かです。

1人が参考にしています
対象商品:
36574203
2013-11-29
用途:
自動車部品
大日製罐株式会社 様

シッカリとした製品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
36574203
2013-05-23
用途:
自動車、サスペンションの一部
カロッツェリア カワノ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ベアリング部分、手で動かした感じは重くて精度は高そう。 値段は高価。 THKと比べるとひとまわり大きく交換などは周りへの干渉に注意。 細目ピッチ並目ピッチしか無く残念。

1人が参考にしています
対象商品:
36574194
2012-05-10
用途:
車 スタビリンクの交換用

ピロボールスタビリンク用の 交換用に購入
購入したスタビリンクのピロボールが 引っ張り強度の無い品質の物で 有名メーカークスコの 交換用ピロボールを検索したら こちらの品名の物であることが判明 
このピロボールは 引っ張り強度が一番高い理想品
お試しで 左右ネジ各1個を購入 本体の幅がピロボールと同じ幅で 動き角度が狭く
スタビリンク用としては 適さない このメーカーで幅が狭いタイプが 市販されているのか? クスコの特注品なのか?
取りあえず 強度が無いタイプでも 初めに付いていた形状と同じものに 買い替える予定 価格は、定価からすると 大変お得です。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする