日晴金属
日晴金属の 空調/換気関連部品
日晴金属の エアコン部材
日晴金属の 室外機部品
クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36576802
品番
C-BFG-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,700
奥行き広めタイプ。
幅W(mm)
(エアコン固定)任意
使用荷重(kg)
80
用途
温水ルームヒーター/ルームエアコン共用。
質量(kg)
2.8
表面処理
粉体塗装
奥行D(mm)
(エアコン固定)140〜440
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36576802
C-BFG-L
29529468
C-BFG-L2
壁面用ブラケットタイプ
因幡電工
1セット(6台)
¥
13,980
税込
¥
15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)