セミジェット型ヘルメット WS-202 wish

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 チョコブラウン 注文コード36576994 品番507410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シールドは硬質ポリカーボネイトを使用。お肌の大敵、紫外線を97%までカット!
インナーPAD、イヤーPADが取り外せて洗える脱着式。洗濯機などで洗うことが可能。
顎紐の固定が簡単ワンタッチ式。ヘルメットの脱着が便利。
エアーインテーク機能。エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。
125cc以下のオートバイで一般公道の走行が可能です。

サイズフリー(58〜59cm) チョコブラウン 規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36577012
2021-03-05
用途:
いわゆる仮装用。白くて頭がすっぽり覆えるフェイスガード付ヘルメット

目的は表題の通りだが、手軽に使えて、頭がすっぽり覆えるかっこいいヘルメットであることはありがたかった。フェイスガード越しの視界も悪くない。
ただ真っ白ではなくクリーム(パール)がかっているので、らしさを追求する目的上結構それはネックだった。せっかくホワイトを選んで買ったので色を生かしたが、スプレー塗料などで割り切って塗装すべきだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする