ジェット型ヘルメット ZJ-2 ZaCK

(103件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36577021 品番 508387
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

【UVカットシールド】シールドは硬質ポリカーボネイトを使用。お肌の大敵、紫外線を97%までカット!
【洗内装】インナーPAD、イヤーPADが取り外せて洗える脱着式。洗濯機などで洗うことが可能。
【エアーインテーク機能】エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。
【ダブルシールド構造!】スモークシールドを内側に内蔵。ヘルメットサイドのレバーで収納できます。強い陽射し時など必要に応じて使用できるスグレもの!

サイズフリー(58〜59cm) パールホワイト 規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 103
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
バイク
バレエアミカル 様 (サービス業)

まだ、着脱などに慣れてませんが、良いかな。と思います^^

対象商品:
17976403
2024-08-25
用途:
バイク用ヘルメット
製造業

価格以上に良い商品だと思いました。視界が眩しい時にインナーシールドもあって助かります。

対象商品:
36577055
2023-06-09
用途:
新聞配達時
おそうじ本舗 様 (サービス業)

新聞配達時に使用。明け方ではありますが、メット内が蒸れるため新しく購入。通気性が、有り従来のものより良さそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
36577021
2023-04-06
用途:
自転車用&防災用

コスパ最高です、感謝。
自分の頭のサイズは58cm弱、ピッタリでした。
大変良い商品だと思います。
口コミを参考にして選び、皆様のご意見が役立ちました。
感謝です。

1人が参考にしています
対象商品:
36577055
2023-02-20
用途:
150ccのバイク乗車時

これまで数多くのヘルメットを被ってきましたが、このヘルメットはとてもコストパフォーマンスの良いヘルメットだと思います。
シールドの3箇所で止まるクリック感も良く、しっかりと止まってくれます。
特筆すべきは、インナーシールドのスイッチが左側の手が届き易い場所にあり、インナーシールドを上げたい時は、ワンタッチでスモークシールドがバネでカチッと瞬時に上がるので運転中の操作も安心です。
また、このスモークシールドの濃さが絶妙で、昼間、トンネルに入っても見えずらくなることも無く、正面に太陽があるときはちゃんと光をやわらげてくれるのでとても役立ちます。
その上、エアーインテークのスライドもスムーズに動き、インナーも取り外せると至れり尽くせりの機能です。
この価格帯のヘルメットだと、インナーのクッションが残念な物が多いのですが、このヘルメットは作りも丁寧でキレイです。
不満があると言えば、Dリングがあと数ミリ大きければ、自分が使っている太さ1センチメートルの鍵を通しやすくて良いのですが・・・。
まあ、これは個人の使い方の問題なので…、★5つ満点です。

3人が参考にしています
対象商品:
17976403
2022-12-29
用途:
バイク用に
製造業

内蔵シールドが欲しく捜していました。メガネ使用しているが速度が速いと涙が出るためこれは便利と思う。サイズはフリーだが57cmの私には良いフイット感です。

対象商品:
17976403
2022-10-20
用途:
バイク通勤
株式会社アグレックス 様 (サービス業)

写真ではわかり難いですが、商品説明にもあるように透明なシールドのさらに内側にスモークシールドを内側しており上げ下げできます。日中はこのスモークシールドが大変役立ちます。夜間は透明のシールドのみ使えば視界は良好です。シールドを使い分けできるのは思っていた以上に便利です。眼鏡をかけているとちょっと引っ掛かる時がありますが、正しくかぶっていれば問題ありません。

対象商品:
36577021
2022-11-14
用途:
近場のチョイ乗りに最高です。
MY工房 様 (製造業)

軽いので、孫にかぶせて近所を乗り回すのにいいですね。 可動式サングラスも付いているので面白がって出し入れしています。 大人が被ってもフリーサイズですが大き過ぎず小さ過ぎず、ちょうどいい被り心地です。 コスパ最高。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする