ロック1Kマルチプラサフ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) 注文コード36578516 品番202-0107
お一人様 1点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

硬化剤配合の手間がいらず、可使時間の制限もありません。
速乾性でフラッシュオフが短時間ですみ、作業時間を短縮できます。
吸い込みが少なく、上塗り塗装後の鮮映性にすぐれています。
研磨作業性にすぐれ、省力化、時間短縮が図れます。
上塗り原色で調色可能(077、088ライン原色を各3%まで添加可能)ですから、アンダーカラーとしても使用できます。
希釈にはプロタッチ、パナロック、ハイロック、ロックエースの各シンナーおよびラッカーシンナー使用できます。

用途
1液速乾型変性アクリル樹脂下地塗料
1液性で使いやすく、2液ウレタン系プラサフと同レベルの仕上がり感が得られます。上塗りには1液ベースコート塗料、2液ウレタン塗料、ラッカー系塗料などが使用できます。
乾燥時間(分)
研磨可能時間(乾燥膜厚80μmの場合):30以上(常温乾燥20℃)、10以上(強制乾燥60℃)
上塗り可能時間(乾燥膜厚80μmの場合):60以上(常温乾燥20℃)、10以上(強制乾燥60℃)
グレー トラスコ品番851-1873 危険等級U 希釈(シンナー重量比)ベース100、シンナー40〜60 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3.226L 危険物の性状非水溶性
注意
※上塗りに1液ベースコートを使用した場合、再補修時にチヂミを生じたりすることがありますので、注意事項をよく読んでから使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:486

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする