※3-M07-2-CRA1-CDRA1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1BSU100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(90) 90° 注文コード36581082 品番CDRA1BSU100-90Z-A93L
参考基準価格(税別)¥72,820 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は揺動角度など98種類から選べます 他の種類を見る
揺動角度(90) 90° (S) 片軸 リード線(m)3 サイズ(mm)100 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 3/8 オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする