504174 ハーフ型ヘルメット STR YAA-RUU TNK工業(SPEEDPIT) 36592841

ハーフ型ヘルメット STR YAA-RUU

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 注文コード36592841 品番504174
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

三つボタン式汎用シールド装着可能。(他社製品を取付の際はフィッティングをご確認の上お買い求めください)
顎紐の固定が簡単ワンタッチ式。ヘルメットの脱着が便利。
ヘルメット使用時の密着箇所にフレッシュメッシュ生地を使用。サラサラ感が持続。
エアーインテーク機能。エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。

サイズフリー(58〜59cm) シルバー 用途125cc以下 規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36592832
2020-10-22
用途:
自転車等乗車時
運輸・通信業

判りづらいですが後頭部のシェル形状は自然な丸みを持っており、後継のモデルより
衝撃吸収性能は高そうです。
後頭部のゴーグルベルトのずれ止めベルトはすぐ切れてしまいました。
ライナー形状はピッタリでした。(非絶壁です)アライのMサイズに相当します。
意外と小さめ
アライのピーコックバイザー取り付け時は前面ベンチホールは開けた状態で。
アライのピーコックバイザーは取り付け可ですが微妙な曲面の違いで湾曲させる
必要がありコツがあります。

3人が参考にしています
対象商品:
36592823
2017-11-01
用途:
トライアルバイク用
自動車・二輪車・自転車関連業

この軽さはいい。公道はあまり走らないし少し小さめだけどそのうちにスポンジが馴染んでいくとバッチリです。

1人が参考にしています
対象商品:
36592823
2018-01-25
用途:
原付バイクに乗る時
電気・ガス・熱供給・水道業

初めての注文で多少、不安でしたが無事到着し値段も手ごろで商品にも満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
36592823
2015-09-11
用途:
林道ツーリング
製造業

皆さんが書かれているように、もうワンサイズ大きい方が私にはピッタリだったような気がします。
緩い方のために調整用のスポンジが付いているのでなおさらそう思います。

対象商品:
36592841
2014-08-15
用途:
バイク用

前回、ホワイトを購入して、サンバイザーを付けて使用していましたが、バイザー取付け部が破損しましたので、
色違いのシルバーを「リピート」です。
バイザーは別途手配して使用しています。
やはり、バイザーがほしいです。

対象商品:
36592866
2014-08-01
用途:
50ccバイク乗車時

規格品でありデザインは秀逸、コスト感もいいと思います。

対象商品:
36592875
2014-03-17
用途:
自転車用

少しきついので、もう少し大きいほうがいい

対象商品:
36592823
2013-06-15
用途:
バイク(原付2種)用

今までジェット型でしたが、形も気に入っています。
夏はジェット型に比べれば涼しいです。
バイザーもついていればもっと良かったです。古いバイザーを付けて使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする