※3-M07-2-CRA1-CDRA1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BZ80)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36601014
品番
CDRA1BZ80-90CZ-M9B
参考基準価格(税別)
¥53,740
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
揺動角度
(90) 90°
クッション
(C) エアクッション付
軸
(Z) 両軸四面取り
リード線(m)
(-) 0.5
サイズ(mm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/4
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード